XPZ2287P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:XPZ2287P
Rubix:1432573
EAN:4010858979423
XPZ2287P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge2287 mm
Außenlänge2299 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ2287P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech


Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht156 g
Profilxpz
Richtlänge2287 mm
Außenlänge2299 mm
Innenlänge2249 mm
Zolltarifcode40103400
31,81 exkl. MwSt.
/ Stück
37,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage