XPZ1000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPZ1000/3VX395 QUAD-POWER 4
Rubix:1900419
Hersteller:964301000
EAN:5414465967900
XPZ1000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1000 mm
Außenlänge1013 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1000 mm
Außenlänge1013 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
Innenlänge962 mm
8,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std