XPZ1347 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4
Rubix:3105914
Hersteller:964301347
EAN:5400608115468
Produktdetails : XPZ1347 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1347 mm |
| Außenlänge | 1360 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen