XPA1550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1550 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:864553
Mecaline:XPA1550MC - 889714
Rubix:2975346
Hersteller:889714
EAN:3660338422676
XPA1550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1550 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1550 mm
Außenlänge1568 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1550 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1550 mm
Außenlänge1568 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen