XPC2900P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPC2900P
Rubix:1432814
EAN:4010858578589

Produktdetails : XPC2900P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1018 g |
|---|---|
| Profil | xpc |
| Richtlänge | 2900 mm |
| Außenlänge | 2929 mm |
| Innenlänge | 2828 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen