XPB1850P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPB1850P
Rubix:1432717
EAN:4010858973025

Produktdetails : XPB1850P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 377 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 1850 mm |
| Außenlänge | 1872 mm |
| Innenlänge | 1790 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage