Referenzen
Rubix-DE:61490010, 9631490010
Rubix:1038261
Hersteller:9631490010
Produktdetails : 9631490010 Quergriff mit Gleitstück 1.Zoll 700mm
Quergriff mit Gleitstück 1." 700mm Gedore
Quergriff mit Gleitstück 1" Ausführung: DIN 3122 A 25 - ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.
Quergriff mit Gleitstück 1" Ausführung: DIN 3122 A 25 - ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82042000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

