Referenzen
Festo:QSMTL-M5-6
Rubix:215641
Hersteller:153363
EAN:4052568034214

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | male thread m5 |
Produktdetails : QSMTL-M5-6 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSMTL-M5-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x45x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,7 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | male thread m5 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
65,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen