QSMLL-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLL-G1/8-4
Rubix:216119
Hersteller:186270
EAN:4052568040680
QSMLL-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLL-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-G1/8-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22,5 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/8
Profilmini
Anschluss 24
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
48,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen