QSSK-12 Steckverschraubung Quick Star

QSK Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSSK-12
Rubix:439013
Hersteller:130641
EAN:4052568023911
QSSK-12 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (rohrdichtung); hochlegierter edelstahl (schelle)
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSSK-12 Steckverschraubung Quick Star


Schott-Steckverbindung QSSK-12 Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x10x10 mm
Bruttogewicht98 g
Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (rohrdichtung); hochlegierter edelstahl (schelle)
Anschluss 112 mm
Profilstandard
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen