Referenzen
Festo:QSY-8H-6-B
Rubix:1823864
Hersteller:133147
EAN:4052568030261

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in sleeve qs-8 |
Produktdetails : QSY-8H-6-B Y-Steckverbindung
Y-Steckverbindung QSY-8H-6-B mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=3,6 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x75x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,88 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | push-in sleeve qs-8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std