Referenzen
Festo:QSY-10-8-20
Rubix:442757
Hersteller:130814
EAN:4052568025359

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | for pneumatic hose o.d. 10 mm |
Produktdetails : QSY-10-8-20 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung QSY-10-8-20 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=4,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x77x94 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,63 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | for pneumatic hose o.d. 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | for pneumatic hose ø 8 mm o.d. |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
133,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen