QSTF-G3/8-10 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSTF-G3/8-10
Rubix:216212
Hersteller:186206
EAN:4052568040109
QSTF-G3/8-10 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTF-G3/8-10 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTF-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75,19 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
13,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage