Referenzen
Festo:QSLV-G3/8-8-I
Rubix:216080
Hersteller:186152
EAN:4052568039561

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pom;pbt;hochlegierter stahl;nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSLV-G3/8-8-I Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-8-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32,47 g |
|---|---|
| Werkstoff | pom;pbt;hochlegierter stahl;nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | qslv |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen