QSLV-G1/4-6-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-G1/4-6-I
Rubix:216075
Hersteller:186149
EAN:4052568039530
QSLV-G1/4-6-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-G1/4-6-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-G1/4-6-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
67,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen