Referenzen
Festo:QSLL-G1/2-16
Rubix:216060
Hersteller:190665
EAN:4052568042974

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
Produktdetails : QSLL-G1/2-16 Steckverschraubung Quick Star
L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G1/2-16 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=13 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 16 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen