883992 Push-IN Winkelverschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

DREHGELENK-STECKER, KURZES GEWINDE, WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883992
Rubix:3235678
EAN:3660338373824
883992 Push-IN Winkelverschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883992 Push-IN Winkelverschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Push-IN Winkelverschraubung 4mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Gewindeschneideng1/8
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std