3699 04 10 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 4mm - G1/8, chem. vern.

Legris Winkelbolzen BSP Parallel Metrisch 3699

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3699 04 10
Rubix:69546
Hersteller:3699 04 10
EAN:0820099286983
3699 04 10 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 4mm - G1/8, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g 1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3699 04 10 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 4mm - G1/8, chem. vern.


Verbindung von Schläuchen in einem Winkel von 90 Grad mit einer Muffe
- solide Bauweise und kompakt,
- leicht zu reinigende Außenformen,
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung.
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Blitzanschluß - D : 4MM - F : 13MM - MASSE G : 10MM - H : 17MM - K : 14MM - L : 18MM - C : G1/8 - GEHÄUSE : Messing vernickelt - DICHTUNGEN : Fluorelastomer-FKM (FPM) - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 120CE

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Gewicht der Verpackung143 g
Gewindeartbspp
Anschluss 1g 1/8
Anschluss 24
Werkstoffvernickeltes messing
Max. Temperatur150 °C
Min. Temperatur-20 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
5,50 exkl. MwSt.
/ Stück
6,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std