Referenzen
Festo:QS-1/4-12-I
Rubix:172432
Hersteller:190649
EAN:4052568042844

Produktdetails : QS-1/4-12-I Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40,16 g |
| Gewindeart | blech |
| Anschluss 1 | r 1/4 in |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (bauteil der schlauchklemme) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std