S45X7 INDUCORD Industriewasserschlauch, 45X59mm
Industriewasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3040045000
Rubix:497767
Hersteller:3040045000
EAN:4030477004375

Produktdetails : S45X7 INDUCORD Industriewasserschlauch, 45X59mm
Teguma Inducord Industriewasserschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | sbr |
| 270 mm | |
| 1050 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
