S3X2 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL Silikonschlauch
Norres NORFLEX® SIL 408
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:408-9030-2163
Rubix:3279801
Hersteller:408-9030-2163
EAN:4049645234612
Dokumente
Produktdetails : S3X2 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL Silikonschlauch
Silikonschlauch
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -60°C bis 180°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
248,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen


