190/5-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 16x10, Rolle à 25 m
PVC-Gewebeschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:190/5-25
Rubix:340962
Hersteller:113735
EAN:4047322194594


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Werkstoff | pvc (pvc-gewebeschlauch) |
Dokumente
Produktdetails : 190/5-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 16x10, Rolle à 25 m
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 14x8, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Werkstoff | pvc (pvc-gewebeschlauch) |
| Rollenlänge | 25 m |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,98 € exkl. MwSt.
/ Meter
4,74 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar