PA133 Pumpe lufthydraulisch 700 bar

Pumpe, Lufthydraulisch, 700 bar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:PA133
Rubix:715976
Hersteller:PA133
EAN:0662005100002
PA133 Pumpe lufthydraulisch 700 bar

Technische Zusammenfassung

Ölmenge589 cm³
Nenndruck700 bar
Typdruckluft-hydraulik-fußpumpe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PA133 Pumpe lufthydraulisch 700 bar


PA133, Druckluft-Hydraulikpumpe, 36 in3 nutzbares Öl, 8 in3/min Öldurchfluss bei 10,000 psi
Pumpe, Lufthydraulisch, 700 bar

Stärken

Robuste Bauweise - für lange Lebensdauer und einfache Wartung
Schwenkkupplung vereinfacht die hydraulische Verbindung und den Pumpenbetrieb
Tretpedal mit drei Positionen ermöglicht Zylindervorschub, Halten und Rückzug

Technische Informationen


Attribute
Ölmenge589 cm³
Nenndruck700 bar
Typdruckluft-hydraulik-fußpumpe
Gewicht5,4 kg
Zolltarifcode84135020
1.328,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.581,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen