SHORTS PULSSCHLAG SW/RT 50 PP604511750

PULSSCHLAG Shorts 2524

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kübler Workwear:KÜB-2524 5353-9955-50
Rubix:1915482
EAN:4053813221106
SHORTS PULSSCHLAG SW/RT 50 PP604511750

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe50
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SHORTS PULSSCHLAG SW/RT 50 PP604511750


Unglaublich stark, rundum verlässlich
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
● Gewicht: 260 g/m², Farbe braun/schwarz 245 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
● 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
● Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Schlitz mit Reißverschluss
● Belastungspunkte mit Riegel gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
schwarz/mittelrot, Größe 50

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x280x20 mm
Bruttogewicht424 g
Farbeschwarz
Größe50
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farberot
Werkstoff65% polyester, 35% baumwolle
Zolltarifcode62034390000
37,97 exkl. MwSt.
/ Stück
45,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std