3510007700 PTFE-Spray 400ml

PTFE-Spray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98241400
Rubix:1041246
Hersteller:98241400
EAN:4317784349185
3510007700 PTFE-Spray 400ml E-COLL
brand logo
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510007700 PTFE-Spray 400ml


PTFE-Spray 400ml E-COLL
PTFE-Spray Ausführung: Fett- und silikonfrei. Temperaturbeständig von -80 °C bis +260 °C. Anwendung: Fest trocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel. Zur Schmierung von Sägeblättern und Gewinden, Schubläden und Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten. Hochwirksames Trennmittel für die Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode32073000
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std