VNB401B-25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VNB401B-25A
Rubix:2198936
EAN:3618034821538
VNB401B-25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VNB401B-25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1400 g
Typprozessventil
Anschlusstypr
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
117,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage