VXA2121V-00-1 Ventil, pneumatisch betätigt
2/2-Ventil, pneumatisch betätigt, Serie VXA2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VXA2121V-00-1
Rubix:2190135
Hersteller:VXA2121V-00-1

Dokumente
Produktdetails : VXA2121V-00-1 Ventil, pneumatisch betätigt
Direkt luftbetätigte 2- und 3-Port-Ventile der Serie VXA können mit einer Vielzahl von Medien eingesetzt werden. Das Verteilerstück für die Serie VXA21/22 ist in gemeinsamer SUP-Ausführung oder in individueller SUP-Ausführung (für Vakuumanwendungen) erhältlich. Das Verteilerstück der Serie VXA31/32 ist mit einzelnen Anschlüssen versehen. Die Ventile beider Serien lassen sich problemlos austauschen, ohne die vorhandenen Rohrleitungen ändern zu müssen.
VXA21/22-00, Direkt, druckluftbetätigt, 2 Wege, Mehrfachanschlussplatte
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Typ | vxa2121v-00-1 ventil, pneumatisch betätigt |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlusstyp | mehrfachanschlussplatte (vvxa21/vvxa22) |
| Standard-Ventilstellung | normal geschlossen (nc) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen