VNB204A-F10A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VNB204A-F10A
Rubix:2194131
Hersteller:VNB204A-F10A

Produktdetails : VNB204A-F10A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage