EVNA101A-F10A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Direkt pneumatisch betätigtes Ventil der Serie VXA3

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVNA101A-F10A
Rubix:2185079
Hersteller:EVNA101A-F10A
EVNA101A-F10A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-prozessventil luft luft öl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVNA101A-F10A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Die direkt pneumatisch betätigten 2/2- und 3/2-Ventile der Serie VXA können mit einer Vielzahl von Medien verwendet werden. Der Sockel für die Serien VXA21/22 ist mit gemeinsamer oder individueller Versorgung (für Vakuum) erhältlich. Der Sockel der Serie VXA31/32 verfügt über eine Einzelanschlussöffnung. Bei beiden Serien können die Ventile leicht ausgetauscht werden, ohne dass die vorhandenen Anschlüsse geändert werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Typ2/2-wege-prozessventil luft luft öl
HerkunftslandJP
59,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage