Schraubendreher Facom ATD2X125, Abdruck: Pozidriv | Länge: 245 mm | Klingenlänge: 125 mm
Protwist-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATD2X125
Rubix:3670625
EAN:3662424095917

Produktdetails : ATD2X125 Schraubendreher PROTWIST Pozidriv PZ2
Leistung und Langlebigkeit vereinen sich in diesem Werkzeug, das speziell für professionelle Anwender entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigen, robusten Materialien und modernster Technologie, garantiert es präzises und sicheres Schrauben sowie eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.
Eigenschaften:
Der Pozidriv®-Schraubendreher Facom Protwist® überzeugt durch ein ergonomisches Design, das den Anwenderkomfort auch bei langem Einsatz maximiert. Der überformte Soft-Grip-Griff sorgt für eine sichere und angenehme Handhabung und ist beständig gegenüber chemischen Produkten. Die wärmebehandelte Klinge erhöht die Lebensdauer um 100 % und die Festigkeit um 100 %, wodurch eine konstant hohe Leistung über lange Zeit gewährleistet wird. Eine lasergravierte Beschriftung verbessert die Lesbarkeit und Haltbarkeit der Kennzeichnung. Die präzise CNC-Bearbeitung des Pozidriv®-Profils ermöglicht eine optimale Drehmomentübertragung und reduziert den Verschleiß an Schrauben. Dank der dreifachen Zink-Nickel-Chrom-Beschichtung bietet die Klinge eine vierfach höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen.
Spezifikationen:
• Facom-Referenz: ATD
• Runde Klinge
• Nicht magnetische Spitze
• Antrieb: Pozidriv®
• Größen: PZ0 bis PZ4 je nach Modell
• Klingendurchmesser: 3 mm bis 10 mm je nach Modell
• Gesamtlänge: 178 mm bis 370 mm, abhängig von der Größe
• Ergonomischer, überformter Soft-Grip-Griff, nicht elektrisch isoliert
• Farbkennzeichnung am Griff zur Größenidentifikation
• Inline-Wärmebehandlung
• Verschleißfeste Lasergravur
• Präzisionsgefrästes Profil (CNC)
• Lebenslange Garantie
• Origine France Garantie – hergestellt in Frankreich
Normen:
Dieses Werkzeug entspricht der Norm ISO 8764, die Form und Abmessungen von Kreuzschlitz-Schraubendreherprofilen (PH und PZ) sowie technische Anforderungen und Prüfverfahren zur Drehmomentmessung definiert.
Eigenschaften:
Der Pozidriv®-Schraubendreher Facom Protwist® überzeugt durch ein ergonomisches Design, das den Anwenderkomfort auch bei langem Einsatz maximiert. Der überformte Soft-Grip-Griff sorgt für eine sichere und angenehme Handhabung und ist beständig gegenüber chemischen Produkten. Die wärmebehandelte Klinge erhöht die Lebensdauer um 100 % und die Festigkeit um 100 %, wodurch eine konstant hohe Leistung über lange Zeit gewährleistet wird. Eine lasergravierte Beschriftung verbessert die Lesbarkeit und Haltbarkeit der Kennzeichnung. Die präzise CNC-Bearbeitung des Pozidriv®-Profils ermöglicht eine optimale Drehmomentübertragung und reduziert den Verschleiß an Schrauben. Dank der dreifachen Zink-Nickel-Chrom-Beschichtung bietet die Klinge eine vierfach höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen.
Spezifikationen:
• Facom-Referenz: ATD
• Runde Klinge
• Nicht magnetische Spitze
• Antrieb: Pozidriv®
• Größen: PZ0 bis PZ4 je nach Modell
• Klingendurchmesser: 3 mm bis 10 mm je nach Modell
• Gesamtlänge: 178 mm bis 370 mm, abhängig von der Größe
• Ergonomischer, überformter Soft-Grip-Griff, nicht elektrisch isoliert
• Farbkennzeichnung am Griff zur Größenidentifikation
• Inline-Wärmebehandlung
• Verschleißfeste Lasergravur
• Präzisionsgefrästes Profil (CNC)
• Lebenslange Garantie
• Origine France Garantie – hergestellt in Frankreich
Normen:
Dieses Werkzeug entspricht der Norm ISO 8764, die Form und Abmessungen von Kreuzschlitz-Schraubendreherprofilen (PH und PZ) sowie technische Anforderungen und Prüfverfahren zur Drehmomentmessung definiert.
Stärken
• Höchste Widerstandsfähigkeit: wärmebehandelte Klinge mit dreifacher Anti-Korrosionsbeschichtung
• Ergonomischer Komfort: Soft-Grip-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
• Maximale Präzision: CNC-gefrästes Profil für exaktes Schrauben und längere Schraubenlebensdauer
• Schnelle Identifikation: farbcodierter Griff zur einfachen Größenbestimmung
• Ergonomischer Komfort: Soft-Grip-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
• Maximale Präzision: CNC-gefrästes Profil für exaktes Schrauben und längere Schraubenlebensdauer
• Schnelle Identifikation: farbcodierter Griff zur einfachen Größenbestimmung
Anwendungen
Der Pozidriv®-Schraubendreher Facom Protwist® ist ideal für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Präzision entscheidend sind. Er wird in Werkstätten zum Montieren und Demontieren von Bauteilen eingesetzt, in Kfz-Betrieben für Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie in Industrieanlagen für Montage- und Instandhaltungsprozesse. Auch Handwerker im Bauwesen schätzen seine Robustheit beim Verschrauben von Konstruktionen und Geräten. Wartungstechniker in der Industrie vertrauen auf seine Beständigkeit bei intensiver, wiederholter Nutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | pozidriv |
|---|---|
| Abdruckgröße | pz2 |
| Klingenlänge | 125 mm |
| Länge | 245 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage