CP96SDB32-125 ISO-Zylinder
Profilzylinder ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P Serie CP95
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CP96SDB32-125
Rubix:2319337
Hersteller:CP96SDB32-125

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | standard-montage |
Produktdetails : CP96SDB32-125 ISO-Zylinder
Mit der Entwicklung unserer C(P)96 ISO-Serie bieten wir unseren Kunden nun Zylinder mit größerer Flexibilität und höherer Leistung an. Das Modell mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CP96K(W)/C96K(W)) ermöglicht eine höhere Genauigkeit von ±0,5º oder ±0,3º bei Bohrungen von Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 bis Ø100. Das Modell mit niedrigem Reibungskoeffizienten (C96Y) eignet sich besonders für Transportanwendungen, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt die Baureihe 55-C(P)96 nun die ATEX-Richtlinie für die Zone 2 bzw. für die Zone 3, wenn der Zylinder mit einem Sensor ausgestattet ist. Mit seinen zahlreichen standardmäßig verfügbaren Optionen für "Sonderausführungen" und einer großen Auswahl an Werkstoffen für die Kolbenstangenmanschette setzt der C(P)96 den neuen Standard für ISO-Zylinder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 865 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | standard-montage |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen