GN667-20-200-EL Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667-20-200-EL
Rubix:792776
Hersteller:GN 667-20-200-EL
EAN:4045525720275



Produktdetails : GN667-20-200-EL Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite
Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 161 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
