GN597.1-45-64-M8 Pilzgriff, drehbar, Softline, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbarer Softline-Pilzgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 597.1-45-64-M8
Rubix:1739931
Hersteller:597.1-45-64-M8



Produktdetails : GN597.1-45-64-M8 Pilzgriff, drehbar, Softline, Achsteil Stahl, Kunststoff
Pilzgriff drehbar Softline Elesa
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
