K0234.086061 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Profilgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0234.086061
Rubix:149677
EAN:4059245128525



Dokumente
Produktdetails : K0234.086061 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis: Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Winkelprofilgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 188 g |
|---|---|
| Länge | 106 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen