TZR Ø 10.5 Profilabhänger, Gummieinlage
Profilabhönger TZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:568673
Rubix:3833212
Hersteller:TZR ø10,5
EAN:4048962489712






Dokumente
Produktdetails : TZR Ø 10.5 Profilabhänger, Gummieinlage
Deckenabhänger für Metalldecken.
• Mit eingebautem Schalldämmelement zur Reduzierung der Schallemissionen in Gebäuden
• Geeignet für Gewindestangen M10
• Einfache Anpassung an die Trapezblechform
Mit dem TZR lassen sich Medienleitungen wie beispielsweise Rohrleitungen, Lüftungskanäle oder Stromtrassen ganz einfach an Trapezblechdecken befestigen. Der TZR erlaubt eine einfache Höhenverstellung mit optional erhältlichen Gewindestangen oder Gewindestiften in Verbindung mit Muttern. Das eingebaute Schalldämmelement reduziert die Schallemission in Gebäuden.
Stärken
• Einfache Befestigungslösung für die Montage von Rohrleitungen an Trapezblechdecken mit integriertem Schalldämmelement
• Der TZR ist eine günstige Alternative für Standardanwendungen ohne Zulassung mit Durchgangsloch zur Verwendung mit Gewindestangen und Muttern bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallbelastung im Gebäude
Anwendungen
• Befestigungselement für Trapezbleche
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tz |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,42 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
214,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage