Locher Bosch 061191000G, Spannung: 18 V V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3 kg
PROFESSIONELLER AKKU-HAMMER GBH 18V-26F MIT SDS PLUS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:061191000G
Rubix:3180100
Hersteller:061191000G
EAN:4059952560441





Dokumente
Produktdetails : 8110201305 Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F 2 x 5,5 Ah ProCore+ GAL1880CV
Der Bosch PRO HEAVY DUTY GBH 18V-26F Akku-Bohrhammer SDS plus ist ein leistungsstarker kabelloser Bohrhammer für gängige Bohr- und Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk. Die Referenz 061191000G wird als komplettes Set mit Akkus, Ladegerät, Staubabsaugung und Transportkoffer geliefert und ist sofort einsatzbereit.
Eigenschaften:
Der GBH 18V-26F Akku-Bohrhammer arbeitet mit einer 18-V-Lithium-Ionen-Batterie (2 Akkus im Lieferumfang) und verfügt über eine SDS plus Werkzeugaufnahme, die für Hammerbohren und Meißeln ausgelegt ist. Das Wechselbohrfutter-System ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugaufnahmen und erhöht so die Flexibilität bei Arbeiten an unterschiedlichen Materialien.
Für mehr Sicherheit und Kontrolle sorgen die Funktionen KickBack Control sowie Electronic Precision Control (EPC), die eine bessere Werkzeugführung bei anspruchsvollen Anwendungen ermöglichen. Der bürstenlose Motor in Kombination mit der Electronic Motor Protection (EMP) unterstützt einen stabilen Betrieb und schützt den Motor vor Überlastung.
Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte, variable Drehzahlregelung sowie das Vibration Control System verbessern Ergonomie und Bedienkomfort im täglichen Einsatz. Das gesamte Set wird in einer stapelbaren L-BOXX Transportkoffer-Lösung geliefert und enthält ein kompatibles Staubabsaugsystem mit HEPA-Filter, das eine effiziente Staubaufnahme ermöglicht.
Spezifikationen:
• Set-Referenz: 0 611 910 00G
• Bohrhammer-Modell: GBH 18V-26F
• Schlagenergie: 2,6 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.350 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 0 – 980 U/min
• Akkus enthalten: 2 × ProCORE18V 5,5 Ah (1 600 A02 149)
• Akkuspannung: 18,0 V
• Akkukapazität: 5,5 Ah
• Ladegerät: Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
• Gewicht ohne Akku: 3 kg
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Bohrdurchmesser in Beton: Ø 4 – 26 mm
• Vibrationsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 15,2 m/s²
• Abmessungen ohne Absaugvorrichtung: 364 × 102 × 226 mm
• Staubabsaugung: GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)
• HEPA-Filter: hält 99,97 % der Partikel größer als 0,3 µm zurück
• Transportkoffer: L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) mit passgenauer Einlage
• Weitere enthaltene Zubehörteile:
• Zusatzhandgriff
• Schnellwechselbohrfutter
• SDS plus Bohrfutter
• Tiefenanschlag
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
• EN 62841-1:2015 + A11:2022
• EN IEC 62841-2-6:2020 + A11:2020
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Der GBH 18V-26F Akku-Bohrhammer arbeitet mit einer 18-V-Lithium-Ionen-Batterie (2 Akkus im Lieferumfang) und verfügt über eine SDS plus Werkzeugaufnahme, die für Hammerbohren und Meißeln ausgelegt ist. Das Wechselbohrfutter-System ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugaufnahmen und erhöht so die Flexibilität bei Arbeiten an unterschiedlichen Materialien.
Für mehr Sicherheit und Kontrolle sorgen die Funktionen KickBack Control sowie Electronic Precision Control (EPC), die eine bessere Werkzeugführung bei anspruchsvollen Anwendungen ermöglichen. Der bürstenlose Motor in Kombination mit der Electronic Motor Protection (EMP) unterstützt einen stabilen Betrieb und schützt den Motor vor Überlastung.
Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte, variable Drehzahlregelung sowie das Vibration Control System verbessern Ergonomie und Bedienkomfort im täglichen Einsatz. Das gesamte Set wird in einer stapelbaren L-BOXX Transportkoffer-Lösung geliefert und enthält ein kompatibles Staubabsaugsystem mit HEPA-Filter, das eine effiziente Staubaufnahme ermöglicht.
Spezifikationen:
• Set-Referenz: 0 611 910 00G
• Bohrhammer-Modell: GBH 18V-26F
• Schlagenergie: 2,6 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.350 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 0 – 980 U/min
• Akkus enthalten: 2 × ProCORE18V 5,5 Ah (1 600 A02 149)
• Akkuspannung: 18,0 V
• Akkukapazität: 5,5 Ah
• Ladegerät: Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
• Gewicht ohne Akku: 3 kg
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Bohrdurchmesser in Beton: Ø 4 – 26 mm
• Vibrationsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 15,2 m/s²
• Abmessungen ohne Absaugvorrichtung: 364 × 102 × 226 mm
• Staubabsaugung: GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)
• HEPA-Filter: hält 99,97 % der Partikel größer als 0,3 µm zurück
• Transportkoffer: L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) mit passgenauer Einlage
• Weitere enthaltene Zubehörteile:
• Zusatzhandgriff
• Schnellwechselbohrfutter
• SDS plus Bohrfutter
• Tiefenanschlag
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
• EN 62841-1:2015 + A11:2022
• EN IEC 62841-2-6:2020 + A11:2020
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Sofort einsatzbereit dank im Set enthaltener Akkus und Schnellladegerät
• Hohe Vielseitigkeit durch SDS plus Werkzeugaufnahme und Wechselbohrfutter
• Mehr Kontrolle beim Bohren und Meißeln durch KickBack Control und Electronic Precision Control
• Zuverlässiger Betrieb dank bürstenlosem Motor und elektronischem Motorschutz
• Reduzierte Vibrationen durch das Bosch Vibration Control System
• Effiziente Organisation und Transport durch stapelbaren L-BOXX Koffer und umfangreiches Zubehör
• Hohe Vielseitigkeit durch SDS plus Werkzeugaufnahme und Wechselbohrfutter
• Mehr Kontrolle beim Bohren und Meißeln durch KickBack Control und Electronic Precision Control
• Zuverlässiger Betrieb dank bürstenlosem Motor und elektronischem Motorschutz
• Reduzierte Vibrationen durch das Bosch Vibration Control System
• Effiziente Organisation und Transport durch stapelbaren L-BOXX Koffer und umfangreiches Zubehör
Anwendungen
Der Bosch GBH 18V-26F Akku-Bohrhammer SDS plus eignet sich für vielseitige Bohr- und Meißelarbeiten in Bau-, Wartungs- und Industriebereichen. Das Gerät ist besonders geeignet für Arbeitsumgebungen, in denen Mobilität, Flexibilität und effektive Staubkontrolle entscheidend sind.
Typische Einsatzbereiche:
• Hammerbohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk, sowie Bohren in Holz und Metall mit geeignetem Zubehör
• Baustellen-, Renovierungs- und Wartungsarbeiten für Instandhaltungsteams, Werkstätten und technische Dienste
• Einsatz in staubempfindlichen Arbeitsumgebungen, unterstützt durch kompatible Staubabsaugung
• Integration in bestehende Akku-Werkzeugflotten dank Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Akku-Plattform
Typische Einsatzbereiche:
• Hammerbohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk, sowie Bohren in Holz und Metall mit geeignetem Zubehör
• Baustellen-, Renovierungs- und Wartungsarbeiten für Instandhaltungsteams, Werkstätten und technische Dienste
• Einsatz in staubempfindlichen Arbeitsumgebungen, unterstützt durch kompatible Staubabsaugung
• Integration in bestehende Akku-Werkzeugflotten dank Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Akku-Plattform
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v V |
|---|---|
| Gewicht | 3 kg |
| Bohrleistung Beton | 26 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 980 rpm |
| Schlagfrequenz | 4350 cp/min |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
754,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
897,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
