• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer
    6. Locher
    7. 8111100065 Meisselhammer MHE 4 X

    8111100065 Meisselhammer MHE 4 X

    Locher Metabo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Metabo:600812500
    Rubix:3620323
    Hersteller:600812500
    EAN:4061792264427
    brand logo

    Produktdetails : 8111100065 Meisselhammer MHE 4 X


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    580,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    690,74 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9712812292 Bohrer SDS-max 4-Schneider 22x920/800mm9773231426 Hammerbohrer EXPERT 14x200x265mm SDS plus-7X9712812857 Bohrer SDS-max 4-Schneider 28x570/450mm9712811854 Bohrer SDS-max 4-Schneider 18x540/400mm600796840 Akku-Bohrhammer KHA 36-18 LTX 32 o. Akku o. LG MetaLoc9712812232 Bohrer SDS-max 4-Schneider 22x320/200mm9712812592 Bohrer SDS-max 4-Schneider 25x920/800mm9773231646 Hammerbohrer EXPERT 16x400x465mm SDS plus-7X9773231011 Hammerbohrer EXPERT 10x50x115mm SDS plus-7X9712812599 Bohrer SDS-max 4-Schneider 25x1320/1200mm9773991026 Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm VE à 10 Stück SDS plus-7X9712813299 Bohrer SDS-max 4-Schneider 32x1320/1200mm9773231631 Hammerbohrer EXPERT 16x250x315mm SDS plus-7X8110200390 Akku-Kombihammer GBH 18V-45 C 2x12,0 Ah ProCore + GAL18160C9775183852 Hammerbohrer 38x400x520mm SDS max-7X
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap