GN541.2-11-G3/8 Ölschauglas mit Prismeneffekt, Dichtung aufliegend
Prismatic-Ölschaugläser, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 541.2-11-G3/8
Rubix:356910
Hersteller:GN 541.2-11-G3/8
EAN:4045525462656




Produktdetails : GN541.2-11-G3/8 Ölschauglas mit Prismeneffekt, Dichtung aufliegend
Ölschaugläser GN 541.2 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt. Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines „Katzenauges“, um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieser Effekte ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Sichtverhältnissen. Ölschaugläser GN 541.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Druckbelastbarkeit liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm, Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 541.2 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
