GN744-18-M27X1.5-A Prismatic-Ölschauglas aus Aluminium
Prismatic-Ölschaugläser, Aluminium/Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 744-18-M27X1,5
Rubix:1867066
Hersteller:GN 744-18-M27X1,5
EAN:4045525368644

Produktdetails : GN744-18-M27X1.5-A Prismatic-Ölschauglas aus Aluminium
Prismatic-Ölschaugläser GN 744 benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines ,,Katzenauges", um eine von Ölfarbe bzw. Ölviskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstands zu geben. Der Vorteil dieses Effektes ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Dichtring ist im Aluminium-Körper in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Ölschaugläser GN 744 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Druckbelastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 744 |
| Werkstoff | aluminium/kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
