K0445.1362615 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Ölschauglas Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.1362615
Rubix:1305281
EAN:4059245191130



Dokumente
Produktdetails : K0445.1362615 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas, D=36, D1=M26x1.5, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Ausführung | with reflector |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Ausführung
with reflector