Referenzen
Gates:SPBP3550 PREDATOR
Rubix:1577523
Hersteller:919003550
EAN:5414465579721

Produktdetails : SPBP3550 PREDATOR Keilriemen PREDATOR GATES
Keilriemen PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spbp |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3490 mm |
| Außenlänge | 3572 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | predator powerband |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 82 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage