Referenzen
SMC:ARP20-F01H
Rubix:2183653
EAN:3618035552691

Produktdetails : ARP20-F01H Präzisionsregler
Präzise Druckregelung und Druckeinstellung können kritische Faktoren bei der Arbeit mit druckgespeisten Flüssigkeiten, bei der Versorgung mit Druckluft-Pilotreglern oder bei Test- und Prüfanwendungen sein. Die F&E-Ingenieure von SMC, dem weltweit führenden Unternehmen in der Pneumatiktechnologie, haben diese Tatsache seit langem erkannt und nun eine neue, verbesserte Reihe von direktgesteuerten Präzisionsdruckreglern entwickelt, die Serie ARP 20/30/40.Die Serie ARP wurde auf der Grundlage des umfassenden Know-hows von SMC auf dem Gebiet der direktgesteuerten Druckregler entwickelt und bietet nun mehrere Vorteile gegenüber früheren SMC-Modellen, darunter eine Verringerung des Luftverbrauchs um bis zu 80 % im Vergleich zu früheren Modellen - weniger als 1 ℓ/min (ANR) bei 0,4 MPa - eine präzisere Druckeinstellung - die Wiederholgenauigkeit liegt innerhalb von ±1 % und die Empfindlichkeit liegt nun innerhalb von 0,2 % des Skalenendwerts.Zu den weiteren Vorteilen dieser neuen modularen Druckreglerreihe gehören serienmäßig eingebaute digitale Manometer und eine Umkehrstromfunktion.
•Luftverbrauch um 80% gegenüber dem bisherigen Produkt (ARP3000).
•Ermöglicht präzise Regelung des Luftdrucks.
•Standard Rückflussfunktion (ARP20K/30K/40K).
•Standardmäßige digitale Druckschalter.
•Kompatibel mit den neuen AC-Abstandshaltern.
Größe: 20
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 01 (1/8)
Zubehör: H (Satzmutter für Schalttafeleinbau)
Spezifikationen: 0.005 bis 0.4MPa Einstellung
Druckeinheit: Typenschild & Manometer in imperialen Einheiten
•Ermöglicht präzise Regelung des Luftdrucks.
•Standard Rückflussfunktion (ARP20K/30K/40K).
•Standardmäßige digitale Druckschalter.
•Kompatibel mit den neuen AC-Abstandshaltern.
Größe: 20
Rückflussfunktion: Keine
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 01 (1/8)
Zubehör: H (Satzmutter für Schalttafeleinbau)
Spezifikationen: 0.005 bis 0.4MPa Einstellung
Druckeinheit: Typenschild & Manometer in imperialen Einheiten
Stärken
Direkt gesteuerter Präzisionsregler
3 Arten von Einstelldrücken ermöglichen mehr Freiheit bei der Gestaltung eines Kreislaufs
Rückflussfunktion
3 Arten von Einstelldrücken ermöglichen mehr Freiheit bei der Gestaltung eines Kreislaufs
Rückflussfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | direktwirkender präzisionsregler (modularer typ) |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-druckguss (gehäuse); polyacetal (haube) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Durchsatz | 18000 l/h |
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage