LRVS-D-MINI Reglersicherung

LRVS-D Reglersperre

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRVS-D-MINI
Rubix:440764
Hersteller:193781
EAN:4052568044022
LRVS-D-MINI Reglersicherung

Technische Zusammenfassung

Typserie d reglersperre
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRVS-D-MINI Reglersicherung


Reglersperre LRVS-D-MINI Umgebungstemperatur=-20 – 60° C, Produktgewicht=40 g, Anmerkung zum Werkstoff=Kupfer- und PTFE-frei
Reglersicherung LRVS-D-MINI Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, Produktgewicht=40 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x35x50 mm
Bruttogewicht40,65 g
Typserie d reglersperre
HerkunftslandHU
Zolltarifcode39269097
16,35 exkl. MwSt.
/ Stück
19,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen