Referenzen
SMC:AMF-EL450
Rubix:3063525
Hersteller:AMF-EL450
EAN:3618035578394

Produktdetails : AMF-EL450 Filterelement
Die Filter der Serie AMF zur Entfernung von Türchen entfernen Türchen in Druckluft effizient mit einem Aktivkohleelement. Das Gerät ist für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, in der Pharmazie, in Brauereien und in Atmungssystemen vorgesehen, in denen Türchen entfernt werden müssen.
Stärken
-Geruchsentfernungsfilter
Modularer Anschluss ist möglich für AMF150C bis 550C
Entfernt Geruchs- und Gasbestandteile in der Druckluft
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Gewinde: Rc, G, NPT
Modularer Anschluss ist möglich für AMF150C bis 550C
Entfernt Geruchs- und Gasbestandteile in der Druckluft
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Gewinde: Rc, G, NPT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 249 g |
|---|---|
| Typ | desodorierung |
| Werkstoff | glasfaser |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen