Referenzen
SMC:IR2000-02BG
Rubix:2197360
Hersteller:IR2000-02BG

Produktdetails : IR2000-02BG Präzisionsdruckregler
Die Präzisionsregler der Serie IR sind kompakt und leicht. Der maximale Einstelldruck wurde von den herkömmlichen 0,7 MPa auf 0,8 MPa erhöht. Der Entlastungsdurchfluss wurde um das fast 5-fache erhöht (im Vergleich zu SMC IR201, IR401). Die optionale Halterung und das Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite des Geräts montiert werden.
Stärken
Kompakt und leicht
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite montiert werden
2 luftbetriebene Modelle
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite montiert werden
2 luftbetriebene Modelle
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | rc 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Durchsatz | 264 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen