Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7007.CVQ16J74, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Präzisionslager CH

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:CH.7007.CVQ16J74
Rubix:681289
EAN:3413520502188
CH 7007CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz (Hybridlager) SNR
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 7007CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch7000
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.161,84 exkl. MwSt.
/ Packung
1.382,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an