Präzisions-/ Spindellager SNR 7212.C.G1DBJ74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7212.C.G1DBJ74
Rubix:681015
EAN:3413520176877
7212 CG1DBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7212 CG1DBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
873,77 exkl. MwSt.
/ Packung
1.039,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an