Präzisions-/ Spindellager SNR 7207.H.G1DUJ74, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7207.H.G1DUJ74
Rubix:680875
EAN:3413520174507
7207 HG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7207 HG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
469,11 exkl. MwSt.
/ Packung
558,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an