Präzisions-/ Spindellager SNR 7204.H.G1DBJ84, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7204.H.G1DBJ84
Rubix:680763
EAN:3413520172688
7204 HG1DBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7204 HG1DBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,48 exkl. MwSt.
/ Packung
569,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an