Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7014CVUJ74S, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE7014CVUJ74S
Rubix:911129
EAN:3413520688356
MLE 7014CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7014CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x20 mm
Bruttogewicht684 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
664,00 exkl. MwSt.
/ Stück
790,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an